Abiko - C-klemme, avgrening - C-8-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 23 mm
Egnet for massiv leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006652
Elnummer
2013034
Leverandørens varenummer
C-8-6
Typebeskrivelse
C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
23 mm
Egnet for massiv leder:
Ja
C-klemme, avgrening 35mm²


