Abiko - C-klemme, avgrening - C-9-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 23 mm
Egnet for massiv leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006676
Elnummer
2013042
Leverandørens varenummer
C-9-6
Typebeskrivelse
C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
23 mm
Egnet for massiv leder:
Ja
C-klemme, avgrening 50mm²