Abiko - DOBBEL KLAMMER GRÅ FOR 16-19MM - DPCN 16-19 grå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 40 mm
Spikerdiameter - 2,5 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920001664
Elnummer
1310018
Leverandørens varenummer
DPCN 16-19 grå
Typebeskrivelse
Plastklammer m/plugg/spiker
Form:
Rund
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
40 mm
Spikerdiameter:
2,5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
10 mm
Åpningens høyde:
16 mm
Herdet stålspiker:
Ja
DOBBEL PLASTKLAMMER FOR KABEL/ RØR, MED PLUGG OG SPIKER - I ETT! Patenterte runde plastklammer leveres komplett med integrert plastplugg og stål-spiker for direkte montering. Tidsbesparende, ingen løse deler. En plugg passer til flere kabel- og rørstørrelser for montering i harde underlag. Halogenfri, UV-bestandig, kan brukes inne såvel som ute. Bor et hull på 5,5mm og sett komplett løsning rett inn! Sitter permanent i alle faste underlag, eks. leca og betong.


