Abiko - Endehylse assortiment, isolerte 0,5-2,5 - Ass.små endehylser
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009530
Elnummer
2017315
Leverandørens varenummer
Ass.små endehylser
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSEASSORTIMENTER
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
nei
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Assortiment med isolerte endehylser i rund plastboksmed 5 tverrsnitt. Inneholder ca. 500 stk isolerte endehylser. Tverrsnitt (mm²): 0,5 - 1,5 - 0,75 - 1,0 - 2,5mm².