Abiko - Endehylse assortiment, isolerte 4-16mm² - Ass.store endehylser
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Isolerte endehylser - Ja
Isolerte kabeltilkoblinger - nei
Uisolerte endehylse - nei
Med strips - nei
Med verktøy - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009547
Elnummer
2017316
Leverandørens varenummer
Ass.store endehylser
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSEASSORTIMENTER
Isolerte endehylser:
Ja
Isolerte kabeltilkoblinger:
nei
Uisolerte endehylse:
nei
Med strips:
nei
Med verktøy:
nei
Uisolerte kabelforbindelser:
nei
Presskabelsko for CU-leder:
nei
Rørkabelsko for CU-leder:
nei
Nipler:
nei
Assortiment med isolerte endehylser i rund plastboksmed 4 tverrsnitt. Inneholder ca. 100 stk isolerte endehylser. Tverrsnitt (mm²): 4 - 6 - 10 - 16.