Abiko - Endehylse, Isolert 10,0mm² elfen - 10 ELFENBEN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsmateriale - Polypropylen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009400
Elnummer
2017302
Leverandørens varenummer
10 ELFENBEN
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8