Abiko - Endehylse, Isolert 16mm² grønn - 16 GRØNN

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 16mm² grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 16 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009424

Elnummer

2017304

Leverandørens varenummer

16 GRØNN

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

16 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grønn

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

6

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse, 16 mm² og 12 mm lang