Abiko - Endehylse, Isolert 2,5mm² blå L - 2,5 BLÅ L

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 2,5mm² blå L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Hylselengde - 18 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 500 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009349

Elnummer

2017295

Leverandørens varenummer

2,5 BLÅ L

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Hylselengde:

18 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

14

Fortinnet kobber (Cu) lang type, med isolasjon av polypropylen. Endehylse, isolert 2,5 blå. 18mm lang.