Abiko - Endehylse, Isolert 2,5mm² blå C - 2,5 blå C

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 2,5mm² blå C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 2,5 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009592

Elnummer

2017321

Leverandørens varenummer

2,5 blå C

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

2,5 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Blå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

14

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse, 2,5 mm² og 8 mm lang.