Abiko - Endehylse isolert 35-25 - 35 beige lang
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - Ja
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008809
Elnummer
2017208
Leverandørens varenummer
35 beige lang
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Beige
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
2


