Abiko - Endehylse, Isolert 4,0 grå HL - 4,0 Grå HL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920017887
Elnummer
2017569
Leverandørens varenummer
4,0 Grå HL
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12