Abiko - Endehylse isolert 4,0mm² giga - 4,0 grå GST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008779
Elnummer
2017205
Leverandørens varenummer
4,0 grå GST
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER FOR KABLER MED TYKK ISOLASJON
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Blå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12