Abiko - Endehylse, Isolert 4,0mm² grå - 4,0 grå

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 4,0mm² grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 4 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009356

Elnummer

2017297

Leverandørens varenummer

4,0 grå

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

4 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

12

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse, 4,0 mm² og 10 mm lang