Abiko - Endehylse, Isolert. 70mm² gul - 70 gul
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 70 mm²
Hylselengde - 22 mm
Isolert - Ja
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009745
Elnummer
2017381
Leverandørens varenummer
70 gul
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
70 mm²
Hylselengde:
22 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Gul
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre