Abiko - Endehylse, ST Isolert 0,75mm² hv - 0,75 hvit St
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009660
Elnummer
2017332
Leverandørens varenummer
0,75 hvit St
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER FOR KABLER MED TYKK ISOLASJON
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
18


