Abiko - Endehylse, Uisolert 1,5mm² 12mm - 1,5-12 ET

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Uisolert 1,5mm²  12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - nei

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017870

Elnummer

2017550

Leverandørens varenummer

1,5-12 ET

Typebeskrivelse

UISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

16

Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 1,5 mm²og 12 mm lang