Abiko - Endehylse, Uisolert 185mm² 32mm - 185-32 ET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 185 mm²
Hylselengde - 32 mm
Isolert - nei
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920009189
Elnummer
2017279
Leverandørens varenummer
185-32 ET
Typebeskrivelse
UISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
185 mm²
Hylselengde:
32 mm
Isolert:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre
Fortinnet kobber (Cu). Endehyse, uisol 185mm² 32mm