Abiko - Endehylse, Uisolert 35mm² 20mm - 35-20 ET

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Uisolert 35mm²  20mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 35 mm²

  • Hylselengde - 20 mm

  • Isolert - nei

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070920009172

Elnummer

2017278

Leverandørens varenummer

35-20 ET

Typebeskrivelse

UISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

35 mm²

Hylselengde:

20 mm

Isolert:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

2

Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 35 mm²og 20 mm lang