Abiko - Endehylse, Uisolert 4mm² 15mm - 4-15 ET

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Uisolert 4mm² 15mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 4 mm²

  • Hylselengde - 15 mm

  • Isolert - nei

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920008991

Elnummer

2017258

Leverandørens varenummer

4-15 ET

Typebeskrivelse

UISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

4 mm²

Hylselengde:

15 mm

Isolert:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

12

Fortinnet kobber (Cu). Endehyse, uisol 4mm² 15mm