Abiko - Endehylse, Uisolert 70mm² 25mm - 70-25 ET

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Uisolert 70mm²  25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 70 mm²

  • Hylselengde - 25 mm

  • Isolert - nei

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070920009219

Elnummer

2017282

Leverandørens varenummer

70-25 ET

Typebeskrivelse

UISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

70 mm²

Hylselengde:

25 mm

Isolert:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

Andre

Fortinnet kobber (Cu). Endehyse, uisol 70mm² 25mm