Abiko - Endekopp, isolert 4-6mm² - A 2506 T

KopierKopier
Abiko - Endekopp, isolert 4-6mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Stiftform

  • Farge på isolering - Andre

  • Nominellt tverrsnitt - 2,5...6 mm²

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011632

Elnummer

2019314

Leverandørens varenummer

A 2506 T

Typebeskrivelse

ENDEKOPP, ISOLERTE

Flensform:

Stiftform

Farge på isolering:

Andre

Nominellt tverrsnitt:

2,5...6 mm²

Materiale:

Kobber

Isolering:

PVC (Polyvinylklorid)

Båndform:

nei

Hylseform:

Kort

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

Andre

Fortinnet kobber, isolasjon av nylon