Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 14mm - KA FN 14

KopierKopier
Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 14mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 14 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 14 mm

  • Lengde - 140 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920014695

Elnummer

8809048

Leverandørens varenummer

KA FN 14

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

14 mm

Nøkkelstørrelse stor:

14 mm

Lengde:

140 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

7 mm

Hodebredde stor:

7 mm

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Fastnøkkel, 1kV/ AUS 14mm