Abiko - Festeplate, sort m/øye - MB 123

KopierKopier
Abiko - Festeplate, sort m/øye

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,3 mm

  • Båndlengde - 19 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Farge - Svart

  • Driftstemperaturområde - -40...85 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920002876

Elnummer

1347951

Leverandørens varenummer

MB 123

Typebeskrivelse

Festeplate

Båndbredde:

4,3 mm

Båndlengde:

19 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Farge:

Svart

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Festeplate for strips, maks stripsbredde 4,3mm