Abiko - Flaggstiftkabelsko,isolert 2,5mm² 4,8mm - A 2504 FLB 8

KopierKopier
Abiko - Flaggstiftkabelsko,isolert 2,5mm² 4,8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 4,8 x 0,8 mm

  • Isolering - Fullisolert

  • Farge på isolering - Blå

  • Med festeklips - nei

  • Med avgrening - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009967

Elnummer

2018544

Leverandørens varenummer

A 2504 FLB 8

Typebeskrivelse

FLATSTIFTHYLSER I VINKEL, ISOLERTE

Pluggdimensjoner:

Flat 4,8 x 0,8 mm

Isolering:

Fullisolert

Farge på isolering:

Blå

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

Andre

Materiale:

Messing

Flaggstiftkabelsko,iso 4,8mm