Abiko - Flatstift, m/mothake 1,5mm² - B 409 H

KopierKopier
Abiko - Flatstift, m/mothake 1,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,75...1,5 mm²

  • Isolering - Uisolert

  • Med festeklips - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006195

Elnummer

2012104

Leverandørens varenummer

B 409 H

Typebeskrivelse

UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER MED MOTHAKE

Modell / utførelse:

Støpsel

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt fra/til:

0,75...1,5 mm²

Isolering:

Uisolert

Med festeklips:

Ja

Med avgrening:

nei

Materiale:

Messing

Maks strøm (Imax):

3 A

AWG-område:

22...16

Flatstift, m/mothake 1,5mm²