Abiko - Flatstifthylse, 6,3 for 4-6 - B 4607 FL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Isolering - Uisolert
Med festeklips - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006324
Elnummer
2012127
Leverandørens varenummer
B 4607 FL
Typebeskrivelse
UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Isolering:
Uisolert
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Materiale:
Messing
Maks strøm (Imax):
24 A
Flatstifthylse, 6,3 for 4-6


