Abiko - Flatstifthylse i vinkel, 1,5 - B 1507 FLB 8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 0,75...1,5 mm²
Isolering - Uisolert
Med festeklips - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006355
Elnummer
2012144
Leverandørens varenummer
B 1507 FLB 8
Typebeskrivelse
UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
0,75...1,5 mm²
Isolering:
Uisolert
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Materiale:
Messing
Maks strøm (Imax):
3 A
Flatstifthylse i vinkel, 1,5


