Abiko - Flatstifthylse, m/mothake 2,5 - B 410 FL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 2,5...2,5 mm²
Isolering - Uisolert
Med festeklips - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006171
Elnummer
2012101
Leverandørens varenummer
B 410 FL
Typebeskrivelse
UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER MED MOTHAKE
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
2,5...2,5 mm²
Isolering:
Uisolert
Med festeklips:
Ja
Med avgrening:
nei
Materiale:
Messing
Maks strøm (Imax):
10 A
Flatstifthylse, m/mothake 2,5


