Abiko - Flatstifthylse, m/mothake 4-6 - B 411 FL

KopierKopier
Abiko - Flatstifthylse, m/mothake 4-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²

  • Isolering - Uisolert

  • Med festeklips - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006188

Elnummer

2012102

Leverandørens varenummer

B 411 FL

Typebeskrivelse

UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER MED MOTHAKE

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

4...6 mm²

Isolering:

Uisolert

Med festeklips:

Ja

Med avgrening:

nei

Materiale:

Messing

Maks strøm (Imax):

24 A

Flatstifthylse, m/mothake 4-6