Abiko - Flatstifthylse med avgrening - B 1504 FLH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Modell / utførelse - Hylse 
- Pluggdimensjoner - Flat 4,8 x 0,8 mm 
- Nominellt tverrsnitt - 0,75...1,5 mm² 
- Isolering - Uisolert 
- Med festeklips - nei 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070920006539
Elnummer
2012228
Leverandørens varenummer
B 1504 FLH
Typebeskrivelse
UISOLERTE FLATSTIFTKOBLINGER
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 4,8 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
0,75...1,5 mm²
Isolering:
Uisolert
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
Ja
Materiale:
Messing
Maks strøm (Imax):
3 A
Flatstifthylse med avgrening


