Abiko - Flatstifthylse med avgrening - B 2507 FLH

KopierKopier
Abiko - Flatstifthylse med avgrening

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 2,5...2,5 mm²

  • Isolering - Uisolert

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006560

Elnummer

2012232

Leverandørens varenummer

B 2507 FLH

Typebeskrivelse

UISOLERTE FLATSTIFTKOBLINGER

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Isolering:

Uisolert

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

Ja

Materiale:

Messing

Maks strøm (Imax):

10 A

Flatstifthylse med avgrening