Abiko - Flatstiftkobling, 45º m/M6 - B 1457 H 6

KopierKopier
Abiko - Flatstiftkobling, 45º m/M6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 0,75...6 mm²

  • Isolering - Uisolert

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006461

Elnummer

2012214

Leverandørens varenummer

B 1457 H 6

Typebeskrivelse

UISOLERTE FLATSTIFTKOBLINGER

Modell / utførelse:

Støpsel

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

0,75...6 mm²

Isolering:

Uisolert

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Materiale:

Messing

Maks strøm (Imax):

24 A

Flatstiftkobling, rett med M6