Abiko - Flatstiftkobling, 90ºvinkel m - B 1807 H 4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 0,75...6 mm²
Isolering - Uisolert
Med festeklips - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006454
Elnummer
2012213
Leverandørens varenummer
B 1807 H 4
Typebeskrivelse
UISOLERTE FLATSTIFTKOBLINGER
Modell / utførelse:
Støpsel
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
0,75...6 mm²
Isolering:
Uisolert
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Materiale:
Messing
Maks strøm (Imax):
24 A
Flatstiftkobling, rett med M4


