Abiko - Flatstiftsko,hel-Isolert.4,8x0,8 - A 2504 FLF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggdimensjoner - Flat 4,8 x 0,8 mm
Isolering - Fullisolert
Farge på isolering - Blå
Med festeklips - nei
Med avgrening - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011458
Elnummer
2019169
Leverandørens varenummer
A 2504 FLF
Typebeskrivelse
HEL-ISOLERTE FLATSTIFTHYLSER
Pluggdimensjoner:
Flat 4,8 x 0,8 mm
Isolering:
Fullisolert
Farge på isolering:
Blå
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing
Fortinnet messing, isolasjon av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster, easy entry kabelinnføring.


