Abiko - Flatstiftsko, helisol.6,3x0,8 - A 1507 FLF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering - Fullisolert
Farge på isolering - Rød
Med festeklips - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920011403
Elnummer
2019160
Leverandørens varenummer
A 1507 FLF
Typebeskrivelse
HEL-ISOLERTE FLATSTIFTHYLSER
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering:
Fullisolert
Farge på isolering:
Rød
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing
Fortinnet messing, isolasjon av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster, easy entry kabelinnføring.


