Abiko - Flatstiftsko i bronse, Isolert. - A 1507 FLST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Rød
Med festeklips - nei
Med avgrening - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011434
Elnummer
2019166
Leverandørens varenummer
A 1507 FLST
Typebeskrivelse
FLATSTIFTHYLSER, ISOLERTE
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Rød
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing
Fortinnet bronse, isolasjon av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster, easy entry kabelinnføring. Bronse tåler noe høyere driftstemperatur jmf messing.


