Abiko - Flatstiftsko, Isolert. 2,8x0,5 - A 0503 FL 5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 2,8 x 0,5 mm
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Rød
Med festeklips - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011137
Elnummer
2019101
Leverandørens varenummer
A 0503 FL 5
Typebeskrivelse
FLATSTIFTHYLSER, ISOLERTE
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 2,8 x 0,5 mm
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Rød
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing
Fortinnet messing, isolasjon av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster, easy entry kabelinnføring. Det er to viktige mål å passe på i tillegg til mm² på kabelen: Bredden på flatstiften (a): den er enten: 2,8 : 4,8 : 6,3 : 8,4 eller 9,5mm bred. Tykkelsen på flatstiften (t): den er enten 0,5: 0,8 eller 1,2mm tykk (Mest vanlig er 6,3mm bred og 0,8mm tykk)