Abiko - Flatstiftsko,m/han Isolert. 1,5 - A 1507 FLH

KopierKopier
Abiko - Flatstiftsko,m/han Isolert. 1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Rød

  • Med festeklips - nei

  • Med avgrening - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011311

Elnummer

2019150

Leverandørens varenummer

A 1507 FLH

Typebeskrivelse

FLATSTIFTHYLSER MED AVGRENING, ISOLERTE

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

Ja

Isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Materiale:

Messing

Fortinnet messing, isolasjon av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster, easy entry kabelinnføring