Abiko - Flattang, 1kV/ AUS - KA T-FLAT

KopierKopier
Abiko - Flattang, 1kV/ AUS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 160 mm

  • Lengde på bakke - 60 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Hodebredde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920014411

Elnummer

8809000

Leverandørens varenummer

KA T-FLAT

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Total lengde:

160 mm

Lengde på bakke:

60 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Hodebredde:

10 mm

Hodehøyde:

10 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Flattang, 1kV/ AUS