Abiko - Fullisolert Kabelsko,han-sko 1 - A 1507 HF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering - Delisolert
Farge på isolering - Rød
Med festeklips - nei
Med avgrening - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011526
Elnummer
2019220
Leverandørens varenummer
A 1507 HF
Typebeskrivelse
FLATSTIFTSKABELSKO, HEL-ISOLERTE
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering:
Delisolert
Farge på isolering:
Rød
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Messing
Fortinnet messing, isolasjon av nylon med messinghylse innvendig som strekkavlaster, easy entry kabelinnføring. Bredden er 6,3mm. Tykkelsen (t) er 0,8mm.


