Abiko - Gaffelkabelsko, isol. 0,75 M4 - A 0843 G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Gaffelform
Farge på isolering - Grønn
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,75...0,75 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920010789
Elnummer
2018806
Leverandørens varenummer
A 0843 G
Typebeskrivelse
GAFFELKABELSKO, ISOLERTE
Flensform:
Gaffelform
Farge på isolering:
Grønn
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,75...0,75 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
4