Abiko - Gaffelkabelsko, smal, 2,5 M3 - A 2532 GS
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Flensform - Gaffelform
Farge på isolering - Blå
Nominellt tverrsnitt fra/til - 2,5...2,5 mm²
Materiale - Kobber
Isolering - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920010987
Elnummer
2018954
Leverandørens varenummer
A 2532 GS
Typebeskrivelse
GAFFELKABELSKO SMALE, ISOLERTE
Flensform:
Gaffelform
Farge på isolering:
Blå
Nominellt tverrsnitt fra/til:
2,5...2,5 mm²
Materiale:
Kobber
Isolering:
PVC (Polyvinylklorid)
Båndform:
nei
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for høye temperaturer (opptil 650 °C):
nei
Egnet for lakkisolerte ledere:
nei
Egnet for runde ledere:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
For strekkbeskyttede tilkoblinger:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Boltemål (imperial):
Andre