Abiko - Gflkabelsko, "vanntett"1,5M5 - A 1553 GC

KopierKopier
Abiko - Gflkabelsko, "vanntett"1,5M5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flensform - Gaffelform

  • Farge på isolering - Rød

  • Materiale - Kobber

  • Isolering - PE (Polyetylen)

  • Båndform - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010161

Elnummer

2018582

Leverandørens varenummer

A 1553 GC

Typebeskrivelse

KABELSKO MED KRYMPEPLAST

Flensform:

Gaffelform

Farge på isolering:

Rød

Materiale:

Kobber

Isolering:

PE (Polyetylen)

Båndform:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for borestenger:

nei

Kjeveslag:

nei

Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:

Ja

Maks. damptemperatur:

nei

For strekkbeskyttede tilkoblinger:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Boltemål (imperial):

5

Isolasjonen på disse kabelsko er av krympeplast m/lim som etter pressing og oppvarming gir en vanntett forbindelse. For korrekt installasjon må man først benytte presstang CLD 125 (el.nr. 2010995) og deretter varmluftpistol med reflektor.