Abiko - GRÅ PLSTKLAMM SKRUE&PLUGG11-15 - PCS 11-15 grå

KopierKopier
Abiko - GRÅ PLSTKLAMM SKRUE&PLUGG11-15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 25 mm

  • Spikerdiameter - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920001718

Elnummer

1310028

Leverandørens varenummer

PCS 11-15 grå

Typebeskrivelse

Plastklammer m/plugg/spiker

Form:

Rund

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

25 mm

Spikerdiameter:

2 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

7,5 mm

Åpningens høyde:

11,2 mm

Herdet stålspiker:

Ja

Farge:

Grå

PLASTKLAMMER FOR KABEL/ RØR, MED PLUGG OG SKRUE - I ETT! Patenterte runde plastklammer leveres komplett med integrert plastplugg og skrue for direkte montering. Tidsbesparende, ingen løse deler. En plugg passer til flere kabel- og rørstørrelser for montering i harde underlag. Halogenfri, UV-bestandig, kan brukes inne såvel som ute. Bor et hull på 5,5mm og sett komplett løsning rett inn! Sitter permanent i alle faste underlag, eks. leca og betong. Kan løsnes igjen pga skruen.