Abiko - Grunntang for innsetting av pressbakker. - WDT 147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Låseanordning (for mekaniske verktøy) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920005419
Elnummer
2010960
Leverandørens varenummer
WDT 147
Typebeskrivelse
WDT SYSTEMVERKTØY FOR KONTAKTPRESSING
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
1
Med automatisk retur:
nei
Syklus tid:
1...1 s