Abiko - Hansker, 1kV/ AUS str. 10 - KA HA10

KopierKopier
Abiko - Hansker, 1kV/ AUS str. 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hanskestørrelse - 10

  • Materiale - Latex / bomull

  • Farge - Oransje

  • Beskyttelse mot mekaniske farer - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070920015333

Elnummer

8809181

Leverandørens varenummer

KA HA10

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Hanskestørrelse:

10

Materiale:

Latex / bomull

Farge:

Oransje

Beskyttelse mot mekaniske farer:

nei

Isolert:

Ja

Hanskestørrelse (US):

L

Lang utførelse:

Ja

Foret:

nei

Med sklisikkert belegg:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Beskyttelse mot mikroorganismer:

nei

Beskyttelse mot varme og ild:

Ja

Beskyttelse mot kulde:

nei

Beskyttelse mot radioaktiv stråling:

nei

Beskyttelse mot ioniserende stråling:

nei

Modell / utførelse:

Fingerhanske

Overflate:

Andre

Type overflate:

Andre

Lukke-variant:

Andre

Tykkelse:

1 mm

Leveringsform:

Par

Høy synlighet (signalfarger):

nei

Type mansjetten:

Mansjett underarmlengde

Hansker, 1kV/ AUS str. 10 KLASSE 0