Abiko - Helisolert flatstiftkabelsko m/avgrening 1,5mm² 6,3mm - A 1507 FLFH

KopierKopier
Abiko - Helisolert flatstiftkabelsko m/avgrening 1,5mm² 6,3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Isolering - Fullisolert

  • Farge på isolering - Rød

  • Med festeklips - nei

  • Med avgrening - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920011328

Elnummer

2019051

Leverandørens varenummer

A 1507 FLFH

Typebeskrivelse

FLATSTIFTHYLSER MED AVGRENING, HEL-ISOLERTE

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Isolering:

Fullisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

Andre

Materiale:

Messing

Fortinnet messing, isolasjon av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster,