Abiko - Helisolert flatstiftkabelsko m/avgrening 2,5mm² 6,3mm - A 2507 FLFH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering - Fullisolert
Farge på isolering - Blå
Med festeklips - nei
Med avgrening - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011335
Elnummer
2019052
Leverandørens varenummer
A 2507 FLFH
Typebeskrivelse
FLATSTIFTHYLSER MED AVGRENING, HEL-ISOLERTE
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Isolering:
Fullisolert
Farge på isolering:
Blå
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Messing
Fortinnet messing, isolasjon av vinyl med messinghylse innvendig som strekkavlaster,