Abiko - Isolasjonshus 4-pol - 408/4 F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Plast
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Posisjon festebøyle - Andre
Med kabelfeste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011762
Elnummer
2019333
Leverandørens varenummer
408/4 F
Typebeskrivelse
KOBLINGSBOKSER for flatstift / flatstiftshylser
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Plast
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Posisjon festebøyle:
Andre
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Uten
Type låsemekanisme:
Andre
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
Andre
Bredde:
27,5 mm
Høyde:
16,7 mm
Dybde:
32,2 mm
Kapslingsbelegg:
Andre
Kapslingsfarge:
Hvit
Materiale i adapterplate:
Plast
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
nei
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
4
Driftstemperaturområde:
-20...105 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja


