Abiko - Isolasjonshus 9-pol, rund - MC 09 F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale - Plast
Anordning for kabeltilførsel - Sidelengs
Posisjon festebøyle - Andre
Låsemekanisme - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920011908
Elnummer
2019349
Leverandørens varenummer
MC 09 F
Typebeskrivelse
KOBLINGSBOKSER for rundstift / rundstiftshylser
Type kapsling:
Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale:
Plast
Anordning for kabeltilførsel:
Sidelengs
Posisjon festebøyle:
Andre
Låsemekanisme:
Andre
Bredde:
20 mm
Høyde:
19,7 mm
Dybde:
26,8 mm
Kapslingsbelegg:
Andre
Kapslingsfarge:
Hvit
Materiale i adapterplate:
Plast
Med kabelfeste:
nei
Festemåte for nippel:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med avstandsstykke:
nei
Med tetning:
nei
Antall utsparinger:
0
Antall kabellinnganger:
9
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Driftstemperaturområde:
-20...105 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
UV-bestandig:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
Andre